曜日別特売

FVラック ケーブル支持具

FVラック ケーブル支持具 - ネグロス電工FVラック ケーブル支持具 - ネグロス電工FVラック ケーブル支持具 - ネグロス電工FVラック ケーブル支持具 - ネグロス電工FVラック ケーブル支持具 - ネグロス電工FVラック ケーブル支持具 - ネグロス電工FVラック ケーブル支持具 - ネグロス電工FVラック ケーブル支持具 - ネグロス電工
(1件のレビュー)

吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。
自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。

用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08687271TW1-9N1箱(100個)吊りボルト:W3/8、丸鋼:Φ9
VVFケーブル:1.6/2.0×2C/3C 各1回線
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
08687287TW3-9N1箱(100個)吊りボルト:W3/8、丸鋼:Φ9、
ケーブル(各1回線)
丸形:Φ8~15、
VVF:2.6/3.2×2C 2.0/2.6×3C
5,600
5,598
6,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
45128937TW4-9N1箱(50個)VVFケーブル:1.6・2.0×2C 各6回線まで、
1.6・2.0×3C 各4回線まで、
吊りボルト:W3/8、丸鋼:Φ9
4,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45128946TW5-9N1箱(20個)ケーブル(各2回線):Φ8~15(丸形)、
2.6/3.2×2C、2.0/2.6×3C(VVF)、
吊りボルト:W3/8、丸鋼:Φ9
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
73880458TW1-9N02P1袋(2個)吊りボルト:W3/8、丸鋼:Φ9
VVFケーブル:1.6/2.0×2C/3C 各1回線
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
73880467TW3-9N02P1袋(2個)吊りボルト:W3/8、丸鋼:Φ9、
ケーブル(各1回線)
丸形:Φ8~15、
VVF:2.6/3.2×2C 2.0/2.6×3C
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
77569057HC TW1-9N 10P1袋(10個)吊りボルト:W3/8、丸鋼:Φ9
VVFケーブル:1.6/2.0×2C/3C 各1回線
オープン
739
813(税込)
当日出荷
77569066HC TW3-9N 10P1袋(10個)吊りボルト:W3/8、丸鋼:Φ9、
ケーブル(各1回線)
丸形:Φ8~15、
VVF:2.6/3.2×2C 2.0/2.6×3C
オープン
849
934(税込)
当日出荷
55291663TW1-9N02P1箱(100個)吊りボルト:W3/8、丸鋼:Φ9
VVFケーブル:1.6/2.0×2C/3C 各1回線
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
55291995TW3-9N02P1箱(100個)吊りボルト:W3/8、丸鋼:Φ9、
ケーブル(各1回線)
丸形:Φ8~15、
VVF:2.6/3.2×2C 2.0/2.6×3C
4,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55291663TW1-9N02P08687271TW1-9NTW1-9N02P FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工 08687271FVラック ケーブル支持具ネグロス電工1箱(100個)
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
55291995TW3-9N02P08687287TW3-9NTW3-9N02P FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工 08687287FVラック ケーブル支持具ネグロス電工1箱(100個)
5,598
欠品中
税込6,158
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08687287
2016-08-13
用途: 天井裏配線
津田電気通信建設業・工事業

天吊り金具にワンタッチで取り付けできて楽です。
配線もきれいにまとまります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする