吊りボルト用感知器取付金具

吊りボルト用感知器取付金具 - ネグロス電工吊りボルト用感知器取付金具 - ネグロス電工
(2件のレビュー)

吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。
感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。

用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)内容量1箱(10個)
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
材質(ねじ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08687296HKF9タッピンねじ:なべ5×12
タッピンねじ:なべ4×16
電気亜鉛めっき処理
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
57836283HKF9Sタッピンねじ:なべ4×16電気亜鉛めっき処理
2,350
取扱い終了
代替品有
45130041S-HKF9タッピンねじ:なべ5×12 タッピンねじ:なべ4×16-
4,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57836283HKF9S13195117HKF912SHKF9S 吊りボルト用感知器取付金具 ネグロス電工 13195117吊りボルト用感知器取付金具ネグロス電工1箱(10個)
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08687296
2022-09-16
用途: 火災感知器の天井裏への取り付け
消防設備メンテサポート建設業・工事業

付属品の取り付けビスがまっすぐに固定できないので改善してほしい。

対象商品 : 08687296
2021-09-13
用途: 自動火災報知設備の天井裏感知器取付の時に使用します。
建設業・工事業

天井裏の取付場所がない時、釣りボルト又は柱に取付られるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする