ネグロス電工
FVラック
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
ハンガー部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設ができます。
用途
吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。
表面処理
ダクロタイズド塗装
材質(フック)
被覆材質:軟質塩化ビニル
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11093984
10WCFR-W3
1個
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
¥
415
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08687332
10WCFR-W3
1箱(20個)
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
¥
8,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11093993
10WCFR-W3W4
1個
吊りボルト:W3/8・W1/2
丸鋼:Φ9・Φ12
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08687341
10WCFR-W3W4
1箱(10個)
吊りボルト:W3/8・W1/2
丸鋼:Φ9・Φ12
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください