【名入れ】白タオル 約62.5g/枚(200匁)(中厚め)

【名入れ】白タオル 約62.5g/枚(200匁)(中厚め) - ノーブランド【名入れ】白タオル 約62.5g/枚(200匁)(中厚め) - ノーブランド【名入れ】白タオル 約62.5g/枚(200匁)(中厚め) - ノーブランド
(5件のレビュー)

最もポピュラーで実質的な白タオルです。

用途粗品 御挨拶 寸志 お年賀などの贈答用タオルとして材質綿100%ホワイト寸法・サイズ(mm)約340×850~880質量(g/枚)約62.5(200匁)有効サイズ60×270mm名入れタオル・のしオーダー方法FAXサービス分類名入れ内容量1セット(120枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32610803M-200
1
29,900
32,890(税込)
2以上
25,900
28,490(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32610803
2021-04-15
用途: 挨拶回り用
建設業・工事業

のし紙にだけ名入れするのかと思ってましたがタオル本体にも名入れができると確認の電話で知りました。
商品サンプルの写真では名入れされているのはのし紙だけでタオルは無地なのでわかりにくいです。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして改善を検討いたします。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 32610803
2015-04-21
用途: 粗品として

いたって普通に使えます。
校正もFAXで何度でも受付てくれ
配達込みなので助かります!

3が参考にしています
対象商品 : 32610803
2014-10-23
用途: 顧客へのプレゼントとして。

リピート注文させていただきました。
やや厚めのボリュームですし粗品としてプレゼントするには十分かなと思います。
ただ印字部分にあたる両端がちょっと薄すぎると思います、そこが改善されれば五つ星だと思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 32610803
2013-05-19
用途: お客様の挨拶まわりで使用
株式会社ビッグフィールド

他の店で注文しようか検討しましたが値段が他の店と比べものにならないほど安価なので半信半疑で注文しました。印刷の問い合わせも親切に対応してもらえました。ゴ-ルデンウイ-クを挟んでいたにも関わらず早めに届きましたし結果的
に印刷もきれいでタオルも日本製でしっかりしています。また注文したいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 32610803
2012-06-15
用途: お客様や工事現場周辺の近隣へのご挨拶廻りで使用
株式会社コウシン

依頼後、想定よりも早くに納品されました。品質も良く、印刷もきれいだと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする