ノーブランド
【名入れ】白タオル 約68.75g/枚(220匁)(厚め)
(1件のレビュー)
最もポピュラーで実質的な白タオルです。
用途
粗品 御挨拶 寸志 お年賀などの贈答用タオルとして
材質
綿100%
色
ホワイト
寸法・サイズ(mm)
約340×850~880
質量(g/枚)
約68.75(220匁)
有効サイズ
60×270mm
名入れ
タオル・のし
オーダー方法
FAX
サービス分類
名入れ
内容量
1セット(120枚)
注意
※名入れ色の指定はお受けできません。
※印字の色は紺色です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32610812
M-220
1
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
2以上
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870