曜日別特売

タイガーパテ

タイガーパテ - 吉野石膏タイガーパテ - 吉野石膏
(82件のレビュー)

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
120分タイプ
きめが細かい
ヤセが少なく、施工性に優れます
クロスとの接着性が良好です
お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆

用途
上下・兼用
クロス用
可使時間(分)120クリーム色仕様粉末タイプ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32610821TP
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:82
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 塗装作業時の下地処理
不動産業

石膏ボード,木材,塗装面の凹みの補修用に使っています。今まで、いろいろなパテを使ってきましたが、これが一番使いやすいです。
必要な分量を取り出して、水で練って使っています。乾燥も早いし、痩せも少ないです。キメが細かく、小さな凹みにも対応してくれます。私にはこの半分の量で十分なのです。
湿気無いように 袋を開けたら、すぐに大きなペットボトルに移しています。あと、焼酎用のペット樹脂のカップに入れて、普段はここから出して使っています。

6が参考にしています
2025-02-02
用途: 壁紙の下地調整

塗り易く削り易い。必要な量だけ水で溶いて使えるので良かった。

1が参考にしています
2024-10-31
用途: 天井のジプトーンライトの溝埋めパテとして使用
退去立会いのTSUMOサービス業

きめが細かく研磨後の清掃が大変でしたが、綺麗に仕上げできました。
無くなったら、リピートします。

2025-05-28
用途: 自宅の壁補修に使用
建設業・工事業

まだ、使用していませんが仕事で使用したことがあるので、問題ないと思います。

対象商品 : 32610821
2024-04-11
用途: クロス貼りの下地として石膏ボードに使用
その他業種

増築に伴うクロス貼りの前に初めて粉のパテを使用したが、練るのも簡単で扱いやすかった。必要に応じて練って使うことができ、12畳ほどの部屋や壁や天井に7割ほどを使用した。粉のパテは大量に使うとき以外は不要と思っていたが、少量を練るのも面倒ではないので、使いやすいので、今後もいろんな場面で使いたい。

3が参考にしています
対象商品 : 32610821
2024-05-03
用途: 石膏ボードの面出し
株式会社ユタカ電子製作所

硬化後の加工のしやすさや伸びが良く使いやすい。
硬化も速いので仕事の効率も良いが、ポットライフがあまり長くないので、すぐに使い切らないと硬化が始まるので要注意です。
使い勝手の良い商品でおすすめ。

2が参考にしています
2024-03-19
用途: ジプトーン天井の穴埋め
建設業・工事業

すでにペースト状になった製品に比べ、水加減で自分の塗りやすい固さに調節できるので使いやすい。

2023-08-17
用途: 床のコンパネの隙間埋め等
その他業種

練りやすくダマにもならず、安い。推奨されないとは思うが床のコンパネの隙間に打ったところ、2年経っても何の問題も無い。半分ほど残ったので軽く縛って保管し、先日2年ぶりにもう一度使ったが、これまた何の問題もなく使えた。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする