吊りボルト支持金具

吊りボルト支持金具 - 日栄インテック吊りボルト支持金具 - 日栄インテック
(3件のレビュー)

回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP

適合
フランジ厚/3~25
吊りボルト/W3/8
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。タイプ振り子無し質量(g)200表面処理ユニクロメッキ許容静荷重60kgf内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32616525MNHB-X振り子無し
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32616525
2016-11-21
用途: 工場設備設置

使用感は良いです。出入り業者より格安した。ただ、ラベルが剥がせなく邪魔でした。

2が参考にしています
対象商品 : 32616525
2016-03-06
用途: 天井配線、配管
建設業・工事業

値段も手頃で、使いやすいです。

対象商品 : 32616525
2013-03-11
用途: 天井工事

中心の所に穴があり、なおかつサイズの記載等がないため
商品を見てから気づいた。
たまたまボルトが合っていたので良かったけど、記載もれですよ?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございませんが、メーカーカタログも確認させて頂きましたが、同じ寸法図でございました。
ねじのサイズはW3/8インチになっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする