曜日別特売

高圧釘打機

高圧釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)

耐久力、打ち込み力アップ!回転式フック採用!

適合釘
(シート連結釘)VP2545、VP2550、VP2845T、VP2850T、VP3045T、VP3050T、
(針金連結釘)VS2545、VS2550、VS2550FU、VS2557、VS2565-2、VS2565-2U、VS2565N2、VS2665NU(C)、(JIS適合釘)VS2850FU、(JIS 2×4工法相当釘)VS2850J、(JIS適合釘)VS2850JU、(JIS適合釘)VS3365FU、(JIS適合釘)VS3165JU、VS3175、VS3175U、(JIS適合釘)VS3475JU、VS3190、VS3190U、VS3065NU(C)、VS3275N、VS3275NU、VS3275NU(C)、VS3290N、VS3290NU、VS3290NU(C)、(JIS適合釘)VS3875FU、(2×4性能規定釘)VS3890FU、(JIS適合釘)VS4190CN(J)、(JIS適合釘)VS3890JU、(JIS 2×4工法相当釘)VS3375、(JIS 2×4工法相当釘)VS3490、VS3045T、VS3050T、VS3057T、VS3065T
用途N釘(N50、N65、N75、N90・2005、新JIS N90)、CN釘(CN50、CN65、CN75、CN90相当、JIS適合 CN90)、BN釘(BN75、BN90)、普通釘、鋼板釘、コンクリート釘使用空気圧力(MPa)1.18~2.26空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)使用釘(mm)(針金)長さ45~90、(シート)長さ45~50使用釘(装てん数)(針金)150本・200本・250本・300本、(シート)200本使用ホース高圧専用付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(A)平打ち用質量(kg)2.5トラスコ品番378-0317寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)322×132×281内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32620515NV90HMC
142,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする