電動ベルトン

電動ベルトン - 日東工器

作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。
持ちやすい細型グリップ
ベルト幅30mm重研削用

用途
溶接のビード削り
鋳物製品のバリ取り・両面取り
金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削
金属の加工・修正、スポット溶接磨き
ダイカスト部分などの仕上げ研磨
鉄板プレス後のバリ取り・面取り
キズの仕上げなど
付属品
研磨ベルト#60×30 2本(1本本体装備)
研磨ベルト#80×30、#100×30 各1本
サブハンドルAss'y 1set
グリップガード 1個
カーボンブラシAss'y 1set
6角棒スパナ5mm、4mm 各1本
ベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)540電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)4.0定格時間(分)連続本体質量(kg)3.1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト速度(m/min)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
定格電流(A)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00198406EBS-30A1890120009900
106,800
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
返品不可
32620847EBS-30-10500101010
62,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32620847EBS-3000198406EBS-30AEBS-30 電動ベルトン 日東工器 00198406電動ベルトン日東工器1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする