平板エジェクタピンFHP

平板エジェクタピンFHP - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)平板エジェクタピンFHP - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
寸法L(mm)400材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11117355FHP1.2-201.2(0~-0.02)20(0~-0.02)
4,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117364FHP1.5-201.5(0~-0.02)20(0~-0.02)
4,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117373FHP2-202(0~-0.02)20(0~-0.02)
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117382FHP2.5-122.5(0~-0.02)12(0~-0.02)
4,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117391FHP2.5-202.5(0~-0.02)20(0~-0.02)
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
11117407FHP2.5-252.5(0~-0.02)25(0~-0.02)
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする