曜日別特売

プラリペア専用リキッド

プラリペア専用リキッド - 武藤商事プラリペア専用リキッド - 武藤商事プラリペア専用リキッド - 武藤商事プラリペア専用リキッド - 武藤商事
(60件のレビュー)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32623202L-501本(50mL)プラリペア(PL-80/550)0.05L
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50327487L-3001本(300mL)-0.3L
9,450
8,998
9,898(税込)
当日出荷
68173604-1個(10mL)-0.01L
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プラリペア(補修剤)ニードル法
この動画は、5が参考にしています。
プラリペア(補修剤)補修例
この動画は、5が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)ひび割れ補修
この動画は、9が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)部品・部分の補強強化
この動画は、9が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)ネジ山の再生
この動画は、9が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)型取り造形補修
この動画は、6が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: プラスチックのひび割れ補強のために使用しました
製造業

プランターのプラケースがひび割れたので補強のために使用しました。丁度リキッドが切れてしまいそれのみ注文しました。問題なく補強できました。パウダーとセットで使いますが強度は強いので問題なし。

対象商品 : 32623202
2025-09-17
用途: バイク修理
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

使い易く、強度もあり重宝しています。カウルやサイドカバーなどの修理に使用しています。

2025-09-16
用途: バイクの部品取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

今までセットで買っていましたが、粉だけ余ってしまっていたのでリキッド単体で購入出来るのは助かります。

2025-08-20
用途: 補修作業
製造業

別商品の粉と合わせて使うが、液の方が先に無くなる(使用頻度が少なく揮発する?)ので買い足すためこちらの商品があり助かる。

対象商品 : 32623202
2025-02-25
用途: バイクやオーディオ機器のレストア

個々の材料だけ手に入るので助かります。しばらく使わないと劣化してくるので気をつけましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 32623202
2024-08-22
用途: プラスチック製品の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

アクリルパウダーは職場にたくさんあるのでリキッドのみ購入。
1990年代のバイクは何もしなくても割れるので都度修理しています。
非常にありがたいです。

対象商品 : 68173604
2024-07-21
用途: プラ部品の割れ、欠け補修
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

家電、工芸品のプラスチック部品の割れ、欠け補修に使用。作業性も良く強度も出るため重宝しています。

2025-04-04
用途: 普段使いで、プラスチックの修理
運輸・通信業

以前から使用していたリキッドが少なくなったので購入。やはりこれでなくては。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする