プラマジックリール(センターロール・大)

プラマジックリール(センターロール・大) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラマジックリール(センターロール・大) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラマジックリール(センターロール・大) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラマジックリール(センターロール・大) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラマジックリール(センターロール・大) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラマジックリール(センターロール・大) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに!
電線をドラムに巻き替える必要がない
ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)
多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる
センターロールタイプ
リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適
センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK

用途
DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等
電設現場用・倉庫用として
電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535材質(枠)鉄(リール)樹脂内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ケーブルは付属しておりません。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納可能電線サイズ(mm)
種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10734936PM-LC3電線外径Φ480以下、内幅130以下×2/160以下×13連9.5
51,700
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10734945PM-LC4電線外径Φ480以下、内幅80以下×2/110以下×24連11.5
61,100
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする