曜日別特売

NE形鋼管用くい込み継手 ナット

NE形鋼管用くい込み継手 ナット - イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ナット - イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ナット - イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ナット - イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ナット - イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ナット - イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ナット - イハラサイエンス
(1件のレビュー)

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

材質炭素鋼形状ナット温度範囲(℃)-20~+250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32624365KKN06-000E6
オープン
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
32624374KKN08-000E8
オープン
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
32624383KKN10-000E10
オープン
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
32624392KKN12-000E12
オープン
339
373(税込)
当日出荷
32624401KKN15-000E15
オープン
409
450(税込)
当日出荷
32624417KKN16-000E16
オープン
409
450(税込)
当日出荷
32624426KKN18-000E18
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
32624435KKN20-000E20
オープン
559
615(税込)
翌日出荷
32624444KKN22-000E22
オープン
589
648(税込)
翌日出荷
32624453KKN25-000E25
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32624392
2024-06-09
用途: 中華製ポンプの出水口の締め付けに使用
スタジオさたけ

ポンプ付属のナットはプラスチック製で、耐久性に不安を感じていました。しっかり締め付けが出来るようになり大変有り難かった。18mmピッチ1.5mmばっちりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする