曜日別特売

CD/DVDインデックスカード

CD/DVDインデックスカード - エーワン[ラベル]CD/DVDインデックスカード - エーワン[ラベル]CD/DVDインデックスカード - エーワン[ラベル]CD/DVDインデックスカード - エーワン[ラベル]CD/DVDインデックスカード - エーワン[ラベル]CD/DVDインデックスカード - エーワン[ラベル]CD/DVDインデックスカード - エーワン[ラベル]CD/DVDインデックスカード - エーワン[ラベル]

無駄を省いた新設計のレイアウト。
中央の切り取り線で切り取れば1枚印刷もできます。

ホワイトシートサイズ(mm)148×296主な用途●CD/DVD/ビデオ/メディア用|CD/DVD用カードラベルサイズ(mm)120×120余白四辺余白付ラベル形状四角
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
面付
適合
材質
白色度(%)
用紙
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32736855511571冊(10シート)2面(1列×2段)インクジェット(染料・顔料)上質紙+インクジェット専用塗工95マット紙
740
649
714(税込)
当日出荷
32736864511581冊(10シート)2面(1列×2段)インクジェット(染料)光沢コート紙99フォト光沢紙
930
789
868(税込)
4日以内出荷
23234076512171冊(25シート)2面(1列×2段)インクジェット(染料・顔料)上質紙+インクジェット専用塗工95マット紙
1,610
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
23234085512181冊(25シート)2面(1列×2段)インクジェット(染料)光沢コート紙99片面光沢紙
2,130
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
23234094512201冊(25シート)2面インクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き上質紙99マット紙
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする