曜日別特売

コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート

コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート - Panasonic(パナソニック)
(36件のレビュー)
プレートラウンド内容量1個
全104種類を絞り込む
104種類すべて表示中
注文コード
品番
プレート形状
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32628136WTF7001W1連1コ用ホワイト1個用
260
259
285(税込)
当日出荷
32628145WTF7002W1連2コ用ホワイト2個用
260
259
285(税込)
当日出荷
32628154WTF7003W1連3コ用ホワイト3個用
260
259
285(税込)
当日出荷
32628163WTF7004W2連4コ用(2コ+2コ用)ホワイト4個用(2個+2個)
520
519
571(税込)
当日出荷
32628172WTF7074W2連4コ用(3コ+1コ用)ホワイト4個用(3個+1個)
520
519
571(税込)
当日出荷
32628181WTF7005W2連5コ用ホワイト5個用
520
519
571(税込)
当日出荷
32628197WTF7006W2連6コ用ホワイト6個用
520
519
571(税込)
当日出荷
32628206WTF7007W3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)ホワイト7個用
1,030
999
1,099(税込)
当日出荷
35184283WTF7008W3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)ホワイト8個用
1,030
999
1,099(税込)
当日出荷
35184292WTF7009W3連9コ用ホワイト9個用
1,030
999
1,099(税込)
当日出荷
35184301WTF7012W4連12コ用ホワイト12個用
1,535
1,498
1,648(税込)
当日出荷
35184317WTF7500W-ホワイト2連接穴プレート
520
519
571(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
41044412WTF7001F1連1コ用ベージュ1個用
410
399
439(税込)
当日出荷
41044446WTF7002F1連2コ用ベージュ2個用
410
409
450(税込)
当日出荷
41044464WTF7002W071連2コ用ホワイト2個用
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
41044473WTF7003F1連3コ用ベージュ3個用
410
399
439(税込)
当日出荷
41044683WTF7004F2連4コ用(2コ+2コ用)ベージュ4個用(2個+2個)
820
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
41044717WTF7005F2連5コ用ベージュ5個用
820
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
41044771WTF7006F2連6コ用ベージュ6個用
820
819
901(税込)
当日出荷
41044832WTF7007F3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)ベージュ7個用
1,630
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
41044857WTF7008F3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)ベージュ8個用
1,630
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
41044875WTF7009F3連9コ用ベージュ9個用
1,630
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
41044893WTF7051F1連1コ用ベージュ1個用
1,120
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
41044911WTF7051W1連1コ用ホワイト1個用
970
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
41044927WTF7052F1連2コ用ベージュ2個用
1,120
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
41044945WTF7052W1連2コ用ホワイト2個用
970
969
1,066(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
41044954WTF7053F1連3コ用ベージュ3個用
1,120
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
41044972WTF7053W1連3コ用ホワイト3個用
970
969
1,066(税込)
当日出荷
41044981WTF7071F-ベージュミニ用
590
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
41045006WTF7071W-ホワイトミニ用
440
439
483(税込)
当日出荷
41045015WTF7072F2連2コ用(1コ+1コ用)ベージュ2個用(1個+1個)
820
819
901(税込)
10日以内出荷
返品不可
41045033WTF7072W2連2コ用(1コ+1コ用)ホワイト2個用(1個+1個)
520
519
571(税込)
当日出荷
41045042WTF7073F2連3コ用(2コ+1コ用)ベージュ3個用(2個+1個)
820
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
41045067WTF7073W2連3コ用(2コ+1コ用)ホワイト3個用(2個+1個)
520
519
571(税込)
当日出荷
41045094WTF7074F2連4コ用(3コ+1コ用)ベージュ4個用(3個+1個)
820
819
901(税込)
当日出荷
41045121WTF7075F3連5コ用(3コ+1コ+1コ用)ベージュ5個用(3個+1個+1個)
1,630
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
41045146WTF7075W3連5コ用(3コ+1コ+1コ用)ホワイト5個用(3個+1個+1個)
1,030
999
1,099(税込)
当日出荷
41045155WTF7076F3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)ベージュ6個用(3個+1個+2個)
1,630
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
41045173WTF7076W3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)ホワイト6個用(3個+1個+2個)
1,030
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
41045182WTF7077F3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)ベージュ7個用(3個+1個+3個用)
1,630
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
41045207WTF7077W3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)ホワイト7個用(3個+1個+3個用)
1,030
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
41045216WTF7086F3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)ベージュ6個用(3個+2個+1個用)
1,630
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
41045234WTF7086W3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)ホワイト6個用(3個+2個+1個用)
1,030
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
41045243WTF7087F3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)ベージュ7個用(3個+2個+2個用)
1,630
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
41045261WTF7087W3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)ホワイト7個用(3個+2個+2個用)
1,030
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
41045277WTF7088F3連8コ用(3コ+2コ+3コ用)ベージュ8個用(3個+2個+3個用)
1,630
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
41045295WTF7088W3連8コ用(3コ+2コ+3コ用)ホワイト8個用(3個+2個+3個用)
1,030
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41045304WTF7500F-ベージュ2連接穴プレート
820
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
41045322WTF7503W-ホワイト2連接穴+3個用
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
41044744WTF7005W092連5コ用ホワイト5個用
550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41044744WTF7005W0932628181WTF7005WWTF7005W09 コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート Panasonic(パナソニック) 32628181コスモシリーズ ラウンドコンセントプレートPanasonic(パナソニック)1個
519
税込571
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 電気工事

最高の品質で安心して使えます。明るい色でどんな壁の色とも違和感がありません。

1が参考にしています
対象商品 : 32628154
2025-06-28
用途: 改修工事に伴いプレーの交換に使用します
建設業・工事業

ピッタリはまり綺麗に仕上がりました。改修前はタバコのヤニで黄ばんでいてとっても不快に感じていました、壁紙も綺麗に貼り替えてとっても明るくなりました。

2025-01-14
用途: 自宅
合同会社JASEN

ホームセンターを何件か回りましたが希望の形がなく、モノタロウで取り扱いがあり大変助かりました。

2024-11-01
用途: エアコン工事
エディオン北河内店卸売・小売業

エアコン工事に使います 発注単位が多いので少数発注できるので助かります

対象商品 : 41045033
2024-02-05
用途: コンセント交換

ダブルコンセントをシングルコンセントに交換した為使用。いいと思います。

対象商品 : 32628154
2022-11-25
用途: コンセント増設に
株式会社川田商会 協栄自工

コンセント増設でパック品よりもほんの少し安いので何度かバラで購入しています。
フルカラーの埋め込みコンセントのパック品の方が安かったかもしれません。
正直コンセントはコスモワイドもフルカラーも気になるほどの違いは無いですし。

2が参考にしています
対象商品 : 32628206
2022-09-22
用途: 照明のスイッチ作成
電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターを何件か回りましたが希望の形がなく、モノタロウで取り扱いがあり大変助かりました。イメージ通りのスイッチを作れました。

対象商品 : 35184301
2022-05-03
用途: 経年劣化した既存品の交換
その他業種

近くの店舗にて取り扱い無く、困っていたところ、ズバリ目当ての品が手に入り、とても助かりました。期待通りの商品に満足です。
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
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする