曜日別特売

コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V(3路)

コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V(3路) - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
回路方式3路仕様埋込スイッチC(3路)(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC4適合電流(A)負荷電流/0.1~4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32629746WT5042
2,130
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32629746
2022-11-23
用途: 一般メンテナンス用
建設業・工事業

取り付け、取り外しが簡単で、ON,OFFが赤、緑色発光で変わり視覚外の機器の動作が確認できる。

対象商品 : 32629746
2017-08-22
用途: 古い通常スイッチがバネ切れで置き換え
卸売・小売業

一式高額。
オンオフが色違いで表示されるので色を覚えなければならない

対象商品 : 32629746
2014-11-02
用途: 3路スイッチの増設

分割ですう納品いただき、早い対応でした。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする