曜日別特売

スイッチハンドル(表示付ネーム無)

スイッチハンドル(表示付ネーム無) - Panasonic(パナソニック)スイッチハンドル(表示付ネーム無) - Panasonic(パナソニック)スイッチハンドル(表示付ネーム無) - Panasonic(パナソニック)スイッチハンドル(表示付ネーム無) - Panasonic(パナソニック)スイッチハンドル(表示付ネーム無) - Panasonic(パナソニック)スイッチハンドル(表示付ネーム無) - Panasonic(パナソニック)スイッチハンドル(表示付ネーム無) - Panasonic(パナソニック)スイッチハンドル(表示付ネーム無) - Panasonic(パナソニック)
(19件のレビュー)
内容量1個
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32629834WT3021W1コ用ホワイト-
280
279
307(税込)
当日出荷
32629843WT3022W2コ用ホワイト-
280
279
307(税込)
当日出荷
32629852WT3023W3コ用ホワイト-
280
279
307(税込)
当日出荷
41040151WT3021F1コ用ベージュシングル
430
429
472(税込)
当日出荷
41040176WT3022F2コ用ベージュダブル
430
419
461(税込)
当日出荷
41040194WT3023F-ベージュトリプル
430
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
41040167WT3021G1コ用利休色シングル
145
取扱い終了
41040185WT3022G2コ用利休色ダブル
145
取扱い終了
41040203WT3023G-利休色トリプル
145
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32629834
2025-08-30
用途: 店舗のスイッチ工事
建設業・工事業

商品は問題ありません。土曜日に購入しましたが、すぐに発送して頂き、とても助かりました。とても満足しています。

対象商品 : 32629843
2022-11-19
用途: トイレの換気扇制御。

パナソニックの配線器具についてはどれも、いつも満足。購入しやすい値段になればなお良し。

1が参考にしています
対象商品 : 41040151
2022-10-21
用途: 家用のメンテナンス

リビングの照明スイッチに取り付けました。とても便利です。

対象商品 : 32629834
2022-06-12
用途: 旧3路スイッチをの入れ替え
サービス業

旧3路スイッチをPanasonicコスモシリーズに入れ替えを行い、壁紙の色調とマッチして良い感じになりました。

対象商品 : 41040167
2022-02-08
用途: 事務所内のライティングスイッチの交換に

事務所内のライティングスイッチを全てコスモシリーズに交換するために購入しました。
デザインも秀逸だし、なにより押しやすいのが素晴らしいです。

対象商品 : 32629834
2022-04-11
用途: 遺留品は問題なし
有限会社星建設業・工事業

日頃普通に使えるということは一番安心できる部分ですね。

対象商品 : 32629834
2021-03-24
用途: スイッチカバーの交換
建設業・工事業

壁紙の張替えのためスイッチ、コンセントの色合わせに使用しました。
壁紙と色が会い満足しています。

対象商品 : 32629834
2020-10-20
用途: 壁スイッチの「パイロット・ほたる」化に使用
株式会社オーレックス

照光窓付き、シングル。
このシリーズでは一般的な「ほたる」「パイロット」「パイロット・ほたる」対応機種

2が参考にしています
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
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする