スイッチハンドル(表示付ネーム付)

スイッチハンドル(表示付ネーム付) - Panasonic(パナソニック)スイッチハンドル(表示付ネーム付) - Panasonic(パナソニック)スイッチハンドル(表示付ネーム付) - Panasonic(パナソニック)スイッチハンドル(表示付ネーム付) - Panasonic(パナソニック)スイッチハンドル(表示付ネーム付) - Panasonic(パナソニック)スイッチハンドル(表示付ネーム付) - Panasonic(パナソニック)スイッチハンドル(表示付ネーム付) - Panasonic(パナソニック)スイッチハンドル(表示付ネーム付) - Panasonic(パナソニック)
(29件のレビュー)
仕様表示付ネーム付内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32629861WT3031Wホワイトシングル
385
379
417(税込)
当日出荷
32629877WT3032Wホワイトダブル
385
379
417(税込)
当日出荷
32629886WT3033Wホワイトトリプル
385
379
417(税込)
当日出荷
33016033WT3032Fベージュダブル
535
529
582(税込)
当日出荷
41040115WT3031Fベージュシングル
535
529
582(税込)
当日出荷
41040133WT3033Fベージュトリプル
535
529
582(税込)
当日出荷
33042572WT3032G利休色ダブル
230
取扱い終了
41040124WT3031G利休色シングル
230
取扱い終了
41040142WT3033G利休色トリプル
230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32629886
2025-10-31
用途: スイッチパネルの交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

スイッチ部を人感センサーに交換したため、余りの部位に収まるスイッチカバーも購入しました。普通に使えております。

対象商品 : 32629861
2023-03-31
用途: 壁スイッチの取り換え時
サービス業

日常使用する家族には余り関係無いのですが、同一個所に複数のスイッチを設置している場所で使用しています。 別途表示ネームシートを購入しましたが、使い易さ以外に、少し高級感もあって満足しています。

対象商品 : 32629861
2022-10-22
用途: 旧→新 スイッチ交換
株式会社川田商会 協栄自工

余ったスイッチBを他の場所に使うために購入。
必要部品が分からない時はパック品が便利ですが、
わかってしまえばバラの方が安いかもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 32629877
2022-09-15
用途: 家屋メンテ

WCのダブルの一つをパイロットランプに変更したために、ハンドルを交換しました。全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 32629861
2022-04-11
用途: 1流は問題なし
有限会社星建設業・工事業

日頃の使い勝手で問題なく使えてます汚れ等も簡単に取ることも出来ますし負担なく利用できます。

対象商品 : 32629877
2021-03-24
用途: スイッチカバーの交換
建設業・工事業

壁紙の張替えのためスイッチ、コンセントの色合わせに使用しました。
壁紙と色が会い満足しています。

対象商品 : 32629877
2021-02-02
用途: ガレージスイッチ
建設業・工事業

ガレージ内の照明スイッチのため、購入しました。ホタルスイッチのため、夜間もスイッチ部分が光り、とても使いやすいです。

対象商品 : 33016033
2020-11-26
用途: メンテナンス時

壁の色にあったものが購入出来たのでとてもよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする