曜日別特売

溶接アンカー(スチール製)

溶接アンカー(スチール製) - エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(スチール製) - エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(スチール製) - エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(スチール製) - エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(スチール製) - エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(スチール製) - エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(スチール製) - エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(スチール製) - エイ・ワイ・ファスナー
(5件のレビュー)

溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。

用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。穿孔長(mm)30材質スチール表面処理生地材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35277173WA-10401箱(100本)104010.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
32633431WA-10451箱(100本)104510.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
32633447WA-10501箱(100本)105010.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
32633456WA-10551箱(100本)105510.5
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
32633465WA-10601箱(100本)106010.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
32633474WA-10801箱(80本)108010.5
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
32633483WA-10101箱(60本)1010010.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
32633501WA-12551箱(80本)125512.5
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
32633526WA-10451箱(800本)104510.5
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
32633535WA-10501箱(800本)105010.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32633544WA-10551箱(800本)105510.5
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32633553WA-10601箱(800本)106010.5
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32633562WA-10801箱(640本)108010.5
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32633571WA-10101箱(480本)1010010.5
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
32633596WA-12551箱(640本)125512.5
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
40484062WA-10401箱(800本)104010.5
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
32633517WA-10401箱(1500本)104010.5
オープン
取扱い終了
32633422WA-10401箱(150本)104010.5
オープン
取扱い終了
32633492WA-12451箱(100本)124512.5
オープン
取扱い終了
32633587WA-12451箱(800本)124512.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32633517WA-104040484062WA-1040WA-1040 溶接アンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー 40484062溶接アンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー1箱(800本)
17,980
税込19,778
内容量に違いがあります
32633422WA-104035277173WA-1040WA-1040 溶接アンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー 35277173溶接アンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー1箱(100本)
2,198
税込2,418
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32633483
2023-09-04
用途: 溶接固定下地
有限会社八巻鉄工

コンクリート下地とサッシ窓枠や金属の物を溶接固定する際に使用しますが、アンカーの長さが短くて苦労していました。苦労して作業すること30年やっとの事で欲しかった商品に巡り会えました。

対象商品 : 32633447
2021-10-22
用途: サッシや床に埋めるレールの溶接固定
IWS株式会社建設業・工事業

サッシの下枠や床埋めレールの溶接固定の時に使用します。
コストパフォーマンスが高いので今後も使うつもりです。

対象商品 : 32633483
2020-10-15
用途: 張コンクリートのセパ溶接
有限会社片岡工業建設業・工事業

全長が100mm 削孔を40mmしても60mmが露出してるのでセパ溶接がやり易い

対象商品 : 32633465
2017-04-05
用途: 金具支持
有限会社清水製作所製造業

これまで使っていたメーカー2社のものは1箱(100本)で4、5本はピン抜けがありましたが、こちらのものは10箱で1本だけです。これからも使いたいとおもいます。

対象商品 : 32633465
2016-02-10
用途: 型枠のセパレーター溶接

問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2592:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする