ケイユー
ビニールテープ
粘着力
2.94N/25mm
粘着力(N/25mm)
2.94
引張強度(N/25mm)
70
伸度(%)
125
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
ゴム系
JIS規格
C2336
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(80巻)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘着力
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32630665
IT-85
2.94N/25mm
50
20
0.2
白
ゴム系
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください