ノーブランド
ウレタンローラー
仕様
AT
適合機種
RA、FA
材質
ボス:アルミ
穴径(Φmm)
19
硬度
ウレタン部:Hs90
使用箇所
上部
純正品番
X058D912G51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32638557
MOM425
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください