LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エアーリベッター
こんなお得な商品も!
エアーリベッター
モノタロウ
¥
22,980
税込
¥
25,278
(17)
空気圧で、リベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により、強制的に集まります。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)
○
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)
×
タイプ
吸引排出装置付
必要空気圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.49~0.59(5~6)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)
リベット径使用範囲(Φ4.0mm)
使用ジョー
全長(mm)
空気使用量(L/min)
高さ(mm)
対応材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02185924
AR2000MV
1台
1.35
○
○
○
超硬質中
302
90
283
アルミ・ステンレス・鉄共通
¥
135,080
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02185942
ARV015M
1個
1.7
○
△(NSS、NSTについては不可)
○
中
405
100
-
-
¥
126,690
取扱い終了
02185951
ARV015S
1個
1.4
△(NSS、NSTについては不可)
×
×
小
375
60
-
-
¥
116,140
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください