R134a 異径チャージホース(単品)

R134a 異径チャージホース(単品) - イチネンTASCOR134a 異径チャージホース(単品) - イチネンTASCOR134a 異径チャージホース(単品) - イチネンTASCOR134a 異径チャージホース(単品) - イチネンTASCOR134a 異径チャージホース(単品) - イチネンTASCOR134a 異径チャージホース(単品) - イチネンTASCO
用途R134a用接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32636396TA134SA-1100
2,410
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
32636405TA134SA-2100
2,410
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
32636414TA134SA-3100
2,410
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
35224201TA135SB-1150
3,160
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
35224217TA135SB-2150
3,160
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
35224226TA135SB-3150
3,160
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする