曜日別特売

エアー式トラックジャッキ(スプリングターン)

エアー式トラックジャッキ(スプリングターン) - マサダ製作所エアー式トラックジャッキ(スプリングターン) - マサダ製作所

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。
ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa

作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0コンプレッサー(kW)3.7内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
能力(t)
最低高さ(mm)
最高高さ(mm)
ストローク(mm)
揚程(mm)
補助ネジ(mm)
上昇時間(秒)
全長(mm)
全幅(mm)
フレーム高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39242917APJ-25025受金:230受金:455-120105-192142-18.5
138,860
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32637516ATJ-20S-420受金:198受金:39820010595無負荷:約60/全負荷:約17055531517033
205,430
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39242901APJ-200-220受金:210受金:435-120105-182128-14
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする