マサダ製作所
エアー式トラックジャッキ(エアリターン)
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。
ゴム車輪付きですので移動が容易です。
最低高さ(mm)
受金:210
作動圧力範囲(MPa)
0.8~1.0
コンプレッサー(kW)
3.7
全長(mm)
600
全幅(mm)
315
フレーム高さ(mm)
170
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(t)
最高高さ(mm)
ストローク(mm)
揚程(mm)
補助ネジ(mm)
上昇時間(秒)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32637525
ATJ-200
20
受金:405
195
105
90
無負荷:約10/全負荷:約140
40
¥
247,350
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32637534
ATJ-250
25
受金:405
195
105
90
無負荷:約10/全負荷:約150
43
¥
279,630
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32637543
ATJ-350
35
受金:380
170
100
70
無負荷:約15/全負荷:約205
45
¥
328,160
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。