曜日別特売

エアー式トラックジャッキ(低床・エアリターン・2段式)

エアー式トラックジャッキ(低床・エアリターン・2段式) - マサダ製作所

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。
ゴム車輪付きですので移動が容易です。

能力(t)20最低高さ(mm)受金:143最高高さ(mm)受金:243ストローク(mm)100(二段式)作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0コンプレッサー(kW)3.7上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約280全長(mm)600全幅(mm)315フレーム高さ(mm)170質量(kg)44トラスコ品番851-9960補助ネジ(mm)-内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32637561ATJ-200DL-2
317,870
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする