曜日別特売

環境対策型洗浄剤ケセルワン(スプレータイプ)

環境対策型洗浄剤ケセルワン(スプレータイプ) - ABC商会
(5件のレビュー)

いろんな汚れ落としに使える多用途洗浄剤です。
天然由来成分を主成分とし、環境にやさしい生分解性です。また、人体に有害な芳香族有機溶剤(シンナー類)は一切使用しておりません。
浸透性が早く数秒で汚れを浮かせ、素早く簡単に作業ができます。

用途
自動車に貼られたステッカー剥がしに
金属汚れに
各種テープの糊残りに
ブチルテープに
発泡ウレタンの洗浄に
油汚れに
成分
3-メチル3メトキシブタノール
モノテルペノイド混合物
ジヒドロ-2-フラノン
付属品ガス抜きキャップトラスコ品番284-0260タイプスプレーガスの種類LPG(高圧ガス)使用可能面積18m2(最大)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(300mL)
注意
※ラッカースプレー等溶剤を含む付着物は、その成分が下地を侵してしまっている場合があります。
また浸透性(多孔質な)の高い下地の場合には浸透した汚れも成分も分解剥離いたしますが、強制的な除去手段が必要になる場合があります。
付着物の除去後には下地保護のため必ず水拭き等で水分を与えてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32637647KSR-300
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32637647
2018-02-19
用途: 住宅建設現場仕上げ時
建設業・工事業

溶剤に弱い、玄関ドア面材、クロスなどについたラッカー塗料などの汚れを除去するのが可能。フローリングについたボンドなども、スプレー後しばらく放置してから拭き取ると、素地を痛めず取り去ることができて、手放せない。

1が参考にしています
対象商品 : 32637647
2016-10-04
用途: 清掃
建設業・工事業

壁面に吹き付けると液が垂れてくる。
洗浄液に粘り気があればよい。

対象商品 : 32637647
2016-06-14
用途: 事務所
その他業種

ガムテープなどの跡が簡単にきれいになります。

対象商品 : 32637647
2013-09-19
用途: 製品の汚れ落とし

メーカーより購入するより低価格なので助かります。
汚れ落としには最適かと思います。

対象商品 : 32637647
2012-01-20
用途: テープのはがし後の清掃

人工大理石などに残った両面テープを取り除くにはなかなか大変ですが、こちらで根気よくやってきれいになりました。臭いも全く気になりませんよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする