曜日別特売

ニューソフト99(ハンネリ)

ニューソフト99(ハンネリ) - SOFT99ニューソフト99(ハンネリ) - SOFT99ニューソフト99(ハンネリ) - SOFT99ニューソフト99(ハンネリ) - SOFT99
(9件のレビュー)
形式半ねり
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
対応ボディー色
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32644927000201個(350g)ホワイト(ソリッド塗装)非危険物
オープン
889
978(税込)
当日出荷
45558746000971個(2kg)ホワイト(ソリッド塗装)指定可燃物
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
32644936000271個(320g)パール&メタリック非危険物
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32644927
2024-06-17
用途: ワックスがけ
運輸・通信業

時代遅れのハンネリタイプですが、水垢落とし共用としてとても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 32644936
2024-04-11
用途: 洗車時に
運輸・通信業

こまめにワックスをかけるので、塗装に攻撃性の少ない物を選んでいます。価格も安く助かっています。

対象商品 : 32644936
2024-02-10
用途: 車の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使用して無くなったらこちらでリピートしています。

対象商品 : 32644927
2023-10-19
用途: 社有車ワックス掛け作業
医療・福祉・介護関連業

柔らかいワックスなので担当者が作業しやすいと言っています。

2022-01-10
用途: 自家用車のメンテナンス
製造業

固形やスプレータイプのワックスを使ってきましたが、ハンネリタイプなので作業もしやすいので気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 32644927
2019-06-10
用途: 自車のメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

半練りタイプは伸びがよく使いやすいのと、効果が他社品より長持ちな気がしてGOODです。

対象商品 : 32644927
2017-10-11
用途: トラックのワックスがけ
運輸・通信業

非常にワックスがけが簡単でとても使いやすく気に入っています。

対象商品 : 32644927
2017-08-12
用途: 車の清掃
すずききよし歯科

使いやすくて汚れがよく取れます。価格も安くその割には効果が長持ちします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする