曜日別特売

ソフト99 ハンネリ

ソフト99 ハンネリ - SOFT99ソフト99 ハンネリ - SOFT99ソフト99 ハンネリ - SOFT99
(20件のレビュー)

新しい製法で作られた柔らかいねり状のペーストワックス。
汚れやシミを良く落とし、素晴らしい光沢を長持ちさせます。
新車から車齢の高い車まで、黒以外のすべてのカラーに使えます。

用途自動車塗膜の保護および艶出し形式半ねり対応ボディー色全色(黒を除く)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32644997001121個(280g)非危険物
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45558755001141個(2kg)指定可燃物
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『ソフト99(ハンネリ)』
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-12
用途: 車のワックスがけ
個人のお客様

こびりついた小さな汚れはとれましたがもっと大きな黒いゴムみたいな汚れ(車の低位部の擦ったような)強烈に汚れを取るワックスはありませんか

対象商品 : 45558755
2023-10-17
用途: バス車両
サービス業

ピカピカ、つるつるでとっても使いやすい商品です。
また、購入したいです。

対象商品 : 32644997
2022-06-27
用途: 整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

ワックスは勿論、コンパウンド効果もいい。小傷を消す(研磨)にも使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 32644997
2021-04-20
用途: 黒皮の錆防止
卸売・小売業

ハンネリはソフト99と比べるとマットな仕上がりです。

対象商品 : 32644997
2020-10-03
用途: トラック洗車用
みなと運送株式会社

運送業の為大量に使います。液体タイプなど色々試しましたが、やがはりこのソフト99が一番使いやすいとずっと好評です!

1が参考にしています
対象商品 : 32644997
2020-05-13
用途: 愛車のワックス掛け
サービス業

程よい粘り感と、乾き方が良い商品です。使い勝手がいいと感じています。

対象商品 : 32644997
2019-07-07
用途: 愛車のワックスがけ

ハンネリタイプで塗りやすく伸びもよいので使いやすいです。水垢もよく落ちました。

1が参考にしています
対象商品 : 32644997
2019-08-08
用途: オ-トバイ、車の表面の保護

私はいつもソフト99です。ハンネリなので塗りやすくふき取りも簡単値段も手ごろなので今後も使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする