曜日別特売

ソフト99 ブラック

ソフト99 ブラック - SOFT99ソフト99 ブラック - SOFT99
(5件のレビュー)

精製パラナイバ樹脂と高分子シリコーンオイルを主成分にした本格派ツヤ出し固形ワックス。
黒色等の濃色車に最適です。

用途自動車塗膜の保護および艶出し形式固形対応ボディー色濃色
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32645006001201個(250g)非危険物
1,200
889
978(税込)
当日出荷
45558764001221個(1.72kg)指定可燃物
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32645006
2023-02-15
用途: 車のワックス塗布
建設業・工事業

程よい硬さでワックスの伸びもよく使用しやすい。なお、キャップ(スポンジ入れ)が表側の方がいいと思いました。

対象商品 : 32645006
2021-04-20
用途: 黒皮の錆防止
卸売・小売業

臭いはあるが、マットな仕上がりには満足しています。

対象商品 : 32645006
2021-01-18
用途: ワックスがけに
キマッタ三賞堂製造業

以前普通のワックスを使ったら濃い色の所では少し窪んだとこでは白く残ってしまい 濃い色用を今回購入 以前より目立たなくなり水の弾きも良くもう少し安かったら★一つ増やしたいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 32645006
2014-12-18
用途: 精算機のワックスがけ。
日本システムバンク株式会社

ワックスの拭き取りが楽。ワックス残りが少ない。安い。透明に近い色なので、ワックス残りがあってもあまり気にならない。

対象商品 : 32645006
2013-06-12
用途: 車輌・バイク・除雪機等
有限会社スターカーゴ

まあまあです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする