新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。
パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。
撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。
キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


やっぱりガラコ。雨の日の車の運転でワイパーの頻度が軽減でき、前方の視界がクリアになります。ご安全に。
路線バス運転士です。大型バスのフロントガラスに、今までは塗りつけるタイプの撥水剤を使用していましたが、いかんせん手間がかかり過ぎで常に良い状態を維持するのは大変でした。しかし、この商品は、噴きつけてワイパーで伸ばすだけで驚くほどの撥水性を発揮します。安全運行に多大に貢献してくれています。ただし、ワイパーをずっと動かしているような状況だと効果は1日程度です。(ワイパーがかからない箇所は1ヶ月以上もちます。) また、噴射量がおおいためか、比較的すぐ無くなるので、価格ももう少し安ければ買いやすいと思います。
即効性があるみたいなのでこの商品を購入しました。
実際に使ってみて効果ありません。
濡れたガラスにスプレーしても撥水はあまり感じられません。
やはり即効性というのは難しいですね。
手間がかかっても塗り込みタイプを使用したいと思います。