激速ガラコ

激速ガラコ - SOFT99激速ガラコ - SOFT99激速ガラコ - SOFT99激速ガラコ - SOFT99激速ガラコ - SOFT99
(7件のレビュー)

塗り込むだけで乾燥もふき取りも不要。
大面積フロントガラスの車両でもスピーディーに塗りこみできるよう、握りやすく塗り面積の広い専用パッドと専用クロスをセットにしました。
新開発のフッ素樹脂採用により、1回の使用で約6ヶ月撥水効果が持続。雨滴もより吹き飛びやすい大きさの水玉に弾きます。

用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用タイプ塗り込みタイプセット内容本体50mL、専用パッド、専用クロス×5枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量50mL危険物の性状水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3264579404174
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『激速ガラコ』【SOFT99 TV】
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32645794
2024-07-09
用途: 会社のトラックに使用
製造業

施工が楽で雨の弾き方も大変良い。
個人的にはガラコQが一番の水弾きだけど耐久性を考えると
トラックにはフッ素系のこっちがオススメですね。また買います!!

対象商品 : 32645794
2024-01-29
用途: メンテナンス。

白くなる時は白くなるので、その時は2度ぶき。手間はあるが、そこそこだろうか。。。

対象商品 : 32645794
2021-08-27
用途: 自動車ガラスのコーティング
株式会社エムズライン

自動車ガラス全面をコーティングしております。抜群の撥水性で、視界確保に優れてます。お勧めいたします。

対象商品 : 32645794
2020-09-13
用途: どんな感じなのか?試に購入してみました。
自動車・二輪車・自転車関連業

一度塗りでもしっかりと水はじきしていました。どのくらい持つのか?
様子をみないとわかりませんが。

対象商品 : 32645794
2020-05-07
用途: 自動車のメンテナンス

昔からガラコは使用していますが、進化し続けているようで、「激速」の文字に惹かれ購入。効果はいいと思います。

対象商品 : 32645794
2018-09-17
用途: 自家用車のメンテナンス
建設業・工事業

レインXから始まり35年ガラスコートを使っていますが
ここ10年はこの商品で固定してます、使いやすくて
もちもいいのでもう他のものは使わないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32645794
2014-07-29
用途: 車のガラス面のコート
製造業

雨が降ってても、簡単にコート出来るので良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする