曜日別特売

超ミクロンコンパウンド

超ミクロンコンパウンド - SOFT99超ミクロンコンパウンド - SOFT99超ミクロンコンパウンド - SOFT99
(3件のレビュー)

液体コンパウンドに匹敵する超微粒子の研磨剤を使用、塗面を削りすぎることなく劣化塗膜や細かなスリキズ、シミをキレイに消し去り、光沢感のある塗面を復活させます。
またワックスがけ前の下地処理として使えばワックスのノリが良けなり、仕上がりに差が出ます。
プロが使うスポンジバフの効果が得られるミガキ専用スポンジをセットしました。

用途塗装面の水アカ、油汚れの除去、光沢復元形状ねり状目の粗さ超微粒子付属品専用スポンジ危険物の類別非危険物内容量1個(180g)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
対応ボディー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3264599509052820-7074ホワイト
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
3264600409053820-7075パール&メタリック
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
3264601309054820-7076ダーク&メタリック
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32646013
2018-10-03
用途: コーテイングの下地処理
NISHIDATE自動車・二輪車・自転車関連業

購入後18年目を迎える黒色の車ですが、本製品を使用し油汚れ水垢その他諸々の汚れが
綺麗に落ち大変満足しています。付属の研磨用スポンジが効果的で凹凸にもスポンジのラウンドカット部分を適切に利用するとへこみの落ちにくい部分もクリアーになります。
当初電動ポリッシャーを購入しようかと思いましたが、スポンジ利用で安心してコンパウンド作業が出来ています。またこの形状のスポンジをホイール用に購入したくお店を見ましたがありませんでした。今後ともガラスコーテイング用として愛用する予定です。

対象商品 : 32645995
2016-07-11
用途: 塗装のメンテナンスに
有限会社ファイン

まだ使用していませんが。バイクの傷落としに購入しました。

2015-10-06
用途: 自分で作業
金融・保険業

モノタロウの値段が高いです。近く、店が100円差安いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする