曜日別特売

コンパウンド専用スポンジ

コンパウンド専用スポンジ - SOFT99コンパウンド専用スポンジ - SOFT99
(25件のレビュー)

プロが使うスポンジバフと同じ効果が得られ、ムラなく均一に磨けるコンパウンド専用スポンジです。
手が疲れないグリップ形状になっており、99工房液体コンパウンドシリーズと組み合わせて使うと素晴らしい光沢面が復活します。

用途コンパウンドによる研磨作業用スポンジトラスコ品番475-7459寸法(mm)45×55×102質量(g)100危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3264640609148
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 コンパウンド専用スポンジ』 【SOFT99 TV】
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32646406
2024-06-16
用途: 愛車の定期整備時に
運輸・通信業

ガラスのコンパウンド研磨時に持ちてが固いので疲れにくく指が痛くならない
市販のガラス磨き剤をフェルト面に塗布
時短で磨き出来ます

対象商品 : 32646406
2024-08-11
用途: 車塗装
アムール阿佐ヶ谷

車のキズをパテで埋めた後に水平面を出すのに使いました。

対象商品 : 32646406
2024-03-18
用途: 仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

モール近くで電動工具が使用できない場所に使用。指を痛めなくなった。

対象商品 : 32646406
2022-11-23
用途: 農機具
農・林・水産業

コンパウンド用のスポンジがあったので試してみたくて購入、まだ使っていません。

対象商品 : 32646406
2020-10-12
用途: 細かい部分の車体磨きに
医療・福祉・介護関連業

3Mの1Lと2Lをこれで手磨きしてみました。ポリッシャーで研磨できない入り組んだ部分や細いパーツをこれで作業。ポリッシャーにはかないませんが綺麗になりましたよ。
ちょっとスポンジは頼りないような気がしましたけど

対象商品 : 32646406
2020-06-10
用途: 塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

マイカーの10円パンチみたいな線キズの補修で使用しました。回りの塗装にキズが付かないか不安でしたが、You Tubeを見てやったら、かなり満足の仕上がりになりました。やはり、コンパウンド専用スポンジだけあって、使い勝手が素晴らしい。

1が参考にしています
対象商品 : 32646406
2020-07-23
用途: 石の研磨
その他業種

手で持つところがあって磨くが非常に楽です。コンパウンドがよく着くので使いやすいです。

対象商品 : 32646406
2019-11-27
用途: 車の塗装仕上げ
サービス業

握りやすく力が均一にかかり素早く作業ができました ホームせんたーのものより安かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする