曜日別特売

液体コンパウンド

液体コンパウンド - SOFT99
(4件のレビュー)

ボディの広い面の研磨、パフがけなどに最適。
ツヤびけした塗装の回復に。
デリケートなメタリック、マイカ塗装表面の鏡面仕上げにも最適。

用途
自動車塗装表面の鏡面仕上げに
艶びけした塗装の復活用
形状液体目の粗さ艶出し・鏡面仕上げトラスコ品番475-7351危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.125kg内容量1個(125mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3264641509024
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 液体コンパウンド』 【SOFT99 TV】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32646415
2023-05-26
用途: 車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

ボディーを磨くとスゴくキレイになります
鏡面に近いです

対象商品 : 32646415
2017-01-31
用途: マイカーのメンテナンス

マイカーの他に、自転車や模型など、ちょっとした汚れ取りに使ってます 重宝します

対象商品 : 32646415
2014-09-26
用途: クリア塗装後のつや出し

他の同等商品を使用したことが無いので比較はできませんがクリア塗装後のつや出しに使用しました。
それなりにつやがでましたのでやや満足です。

対象商品 : 32646415
2013-04-21
用途: 製品塗装面の汚れ、小キズの除去

塗装面のキズや汚れを除去する際、液体コンパウンドをウエスにとって使用しますが、以前使用していたコンパウンドだとウエスにしみ込んでしまってのびが良くないと思っていました。その点、こちらのコンパウンドは若干粘度が高くウエスにしみ込むより塗装面に良くのびると感じます。少量でピンポイントに作業でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする