曜日別特売

液体コンパウンド9800

液体コンパウンド9800 - SOFT99液体コンパウンド9800 - SOFT99液体コンパウンド9800 - SOFT99
(39件のレビュー)

0.5ミクロンのケタ違いの超微粒子研磨材が驚くほどの深いツヤ・光沢を引きだし、塗装を超鏡面に仕上げます。
磨きの最終仕上げとして最適。

用途塗装面の超鏡面仕上げ形状液体目の粗さ超微粒子危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類内容量1個(300mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3264647609145-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3264649409147専用スポンジ
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 液体コンパウンド9800』 【SOFT99 TV】
この動画は、22が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32646476
2025-11-25
用途: ベッドライトの 黄ばみ除去後
運輸・通信業

ベッドライトの黄ばみ除去後の 最終仕上げに 使用すると ツルツルになり その後 別のコーティング仕上げで ずっと長持ちするから とても良い

対象商品 : 32646476
2024-06-05
用途: 塗装の最終仕上げ
建設業・工事業

タッチペン塗装の仕上げ用に。かなり昔にその当時乗っていた車を全塗装したのですが、コレで仕上げたら完璧に仕上がったので、#3000の液体コンパウンドと共にまた購入した次第です。まだ作業に取り掛かっていませんが、上手く仕上がること願うばかり。

対象商品 : 32646476
2024-05-31
用途: 車の塗装の最終仕上げ
SAITO建設業・工事業

タッチペン塗装の仕上げ用に。かなり昔にその当時乗っていたブーブを全塗装したのですが、コレで仕上げたら完璧に仕上がったので、#3000の液体コンパウンドと共にまた購入した次第です。タッチペン塗装はスプレー塗装のように、上手く仕上がること願うばかり。

対象商品 : 32646476
2024-06-16
用途: バイクのメンテナンス

塗装面の最終仕上げに使用しました。本当にピカピカになり、満足です。

対象商品 : 32646476
2024-06-13
用途: 自動車ヘッドライト磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

最後の仕上げとして利用、ツルツルピカピカになるのでとても良い

対象商品 : 32646476
2024-04-24
用途: クルマのメンテナンス

塗装の仕上げ用に購入、利用しました。満足しています。

対象商品 : 32646476
2024-04-14
用途: 塗装後の研磨
毎日新聞原町販売店卸売・小売業

とても使いやすかったです 光沢も素人ながらに満足レベル

対象商品 : 32646476
2023-04-16
用途: 塗装の仕上
竹田設備建設業・工事業

光沢よく、仕上がりに満足。次回も、購入するつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする