曜日別特売

液体コンパウンド3000

液体コンパウンド3000 - SOFT99液体コンパウンド3000 - SOFT99液体コンパウンド3000 - SOFT99
(19件のレビュー)

塗面の鏡面仕上げや補修の最終仕上げに使用する必須アイテム。
サンドペーパー目を素早く消し、淡色ソリッド塗装であればほぼ鏡面仕上げに近いレベルに磨き上げることができます。

用途塗装面の磨き跡やザラツキの除去(キズ消し用)形状液体目の粗さ鏡面仕上げ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類内容量1個(300mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3264648509144-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
3264650309146専用スポンジ
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 液体コンパウンド3000』 【SOFT99 TV】
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: ボディのキズ消し
自動車・二輪車・自転車関連業

細かい線キズや擦り傷はきれいになります。ヘッドライト研摩後の仕上げにも使っています。

対象商品 : 32646485
2024-08-09
用途: 車磨き
アムール阿佐ヶ谷

シャンプー洗車した後にワックスしたが綺麗にのった。まあまあ満足している

対象商品 : 32646485
2022-11-09
用途: 古道具の手入れ
お好み焼きだるま飲食業

元々、サンドペーパー1200番の後に超鏡面用9800を使っていましたが、間に傷消し用3000を使用することによって、作業時間の短縮に繋がりました

1が参考にしています
対象商品 : 32646485
2022-08-19
用途: 車のメンテナンス
有限会社アイマン

プリウス20ヘッドライトウレタン塗装の磨きに使用しました。3000→9000で仕上げました。

対象商品 : 32646485
2021-12-21
用途: 塗装後のボンネットの磨き

塗装屋さんで磨き残し部をトレッカ3000番で磨き後SOFT99の液体コンパンド7000で磨いたがトレッカ3000番のサンドペーパー跡が消えず、3000番を購入しポリッシャーに付け磨き程々にペーパー跡が消えた後7000番で磨き上げました。

1が参考にしています
対象商品 : 32646485
2022-03-27
用途: 車のDIY作業用
運輸・通信業

よくあるクリア層上の浅い引っ掻き傷は、こちらで凹をならしてから、同9800番で仕上げればたいてい綺麗に消えるので重宝しています。欲を言えば2000番位も欲しいです。

対象商品 : 32646485
2021-01-16
用途: 塗装の仕上げ
有限会社岩泉地所

初めて使ってみました、良い品です。 料金も妥当と思います。

対象商品 : 32646485
2020-09-23
用途: 品物のキズ消し
製造業

今までは量販店に行って購入していましたが
今回、こちらで取扱いがあることを知り、翌日届けてもらえるので
購入しました。
すぐに買いにいけないこともあるので、助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする