曜日別特売

フッ素コート鏡艶ミラーシャイン

フッ素コート鏡艶ミラーシャイン - SOFT99フッ素コート鏡艶ミラーシャイン - SOFT99フッ素コート鏡艶ミラーシャイン - SOFT99フッ素コート鏡艶ミラーシャイン - SOFT99フッ素コート鏡艶ミラーシャイン - SOFT99フッ素コート鏡艶ミラーシャイン - SOFT99
(23件のレビュー)

付属のマイクロファイバークロスに液を取り、塗り広げていくだけ。
拭き取り不要のスピードコーティング!
撥水性能だけでなく、撥油性にも優れており、耐久・防汚性能は9カ月も持続します。
施工後、劣化した被膜に重ね塗りすると、艶・強度が増していきます。
石油系溶剤不使用、ノーコンパウンドタイプ。

用途自動車ボディの艶出し、保護用付属品マイクロファイバークロス種別ガラス系作業量(目安)中型車:3~4台分耐久性9ヵ月危険物の類別非危険物特性撥水内容量1個(250mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応ボディー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3264517300351ライトカラー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3264518200352ダークカラー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『フッ素コート鏡艶』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32645173
2023-01-15
用途: 洗車後のコーティング
その他業種

もう何年もこの銘柄を使用しています。耐久性も4ヶ月はあります。近くのカー用品店で買うより安くて助かりました。

対象商品 : 32645182
2022-06-26
用途: 乗用車・トラックのワックスがけ
有限会社サンシード

ここ2.5年位使用している。使いやすいです。(9ヶ月は持ちませんけど)

対象商品 : 32645173
2022-05-26
用途: 定期的なコーティング作業時
株式会社ネクストライフ

手軽でボディに塗り込むだけですごくピカピカになり、拭き取りが必要ないのでかなり楽に作業ができます。

対象商品 : 32645173
2021-10-27
用途: 車のワックスとして
その他業種

塗布後の水はじきはそこそこです。塗布が白い車は塗った場所が分かり難く塗布か所をしっかり管理しながら塗布しないとムラムラになりそうです。また、ふき取り不要ですが塗り込みが意外に腕がつかれます。塗布後も思ったほどすべすべ感は少ないです。拭き取る通常のワックスの方が塗り易く、塗布後のすべすべ感も良いかなと思います。冬場の誇りの付着が一般ワックスの方が良いように思う。

2が参考にしています
対象商品 : 32645173
2021-04-09
用途: 車のワックスがけ
サービス業

拭き取りが不要なので作業が半分で済みます。磨いた感想は固形のイイワックスと比べ
輝きは少し落ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 32645182
2020-08-18
用途: SLA3Dプリンタのレジン除けに

SLA3Dプリンタ(光造形)でレジンを扱う時レジンがついてほしくない所に塗ると弾いてくれます。
後片付けが少し楽になります。

1が参考にしています
対象商品 : 32645173
2020-01-18
用途: ホワイトボードのコーティング
青空塾教育・研究機関

成分がホワイトボード専用コーティング剤と似ており、
こちらの方が量が多くて安かったので購入しました。
何年も繰り返し利用しておりますが、
特にに不便なくホワイトボードをきれいに使えて
大変ありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 32645173
2019-08-15
用途: 長持ちします。
自動車・二輪車・自転車関連業

結構、ながく、ワックスが、もつみたいです。
また是非、よろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする