コーティング施工車専用 メンテナンスシャンプー

コーティング施工車専用 メンテナンスシャンプー - SOFT99コーティング施工車専用 メンテナンスシャンプー - SOFT99コーティング施工車専用 メンテナンスシャンプー - SOFT99コーティング施工車専用 メンテナンスシャンプー - SOFT99
(1件のレビュー)

コーティング被膜を傷めない中性タイプ。
ガラス系やポリマー系のプロ施工コーティングをはじめ、市販のボディコーティング剤やワックスのメンテナンスにまで幅広く使えます。
泡立ち性能を飛躍的に向上させた新開発の専用スポンジを付属し、驚くほど豊かでキメ細かな泡立ちも実現。
合成系の洗浄成分は一切使用せず、植物性の天然素材だから環境にも優しい。
ノーコンパウンドタイプ。

用途自動車ボディの洗浄用トラスコ品番820-6925希釈倍率約80倍液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色内容量1本(750mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3264590704265
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『コーティング施工車専用メンテナンスシャンプー』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32645907
2023-03-09
用途: 自動車洗車
製造業

Keeperコーティング車に使用しておりますが、全く問題はありません。泡立ちがよいのでそのぶん原液量(界面活性剤)を減らして洗車することができるので、コーティングに優しいものと理解しております。リピーターで使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする