曜日別特売
(1件のレビュー)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します接続方式ワンタッチ式内容量1個
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※紛失防止のためチェーンのご使用をおすすめします
※OZ-DC取付時は圧力をかけないでください
※1/2インチ(15A)と及び3/4インチ(20A)は共用です
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(mm)
サイズ(inch)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32644473OZ-DC-SUS-1/2・3/415・201/2・3/411552324432
10,910
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
32644482OZ-DC-SUS-125113761375339
12,370
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
32644491OZ-DC-SUS-11/4321 1/418381466448
14,210
11,980
13,178(税込)
当日出荷
32644507OZ-DC-SUS-11/2401 1/219189536949
16,370
12,980
14,278(税込)
当日出荷
32644516OZ-DC-SUS-250220199637754
20,350
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32644507
2018-11-26
用途: 配管の変更
建設業・工事業

ロック状態もしっかりしている、軽くて使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする