曜日別特売

ゴム系ガスケット NBR

ゴム系ガスケット NBR - 小澤物産(OZC)ゴム系ガスケット NBR - 小澤物産(OZC)
(1件のレビュー)

カプラーに標準で装着されているガスケットです。水や油脂類等に使用されます。

使用温度範囲(℃)-30~70内容量1個
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32644543-35225.5
220
179
197(税込)
当日出荷
32644552-40276.4
240
209
230(税込)
当日出荷
32644561-49346.4
240
209
230(税込)
当日出荷
32644577-56416.4
240
209
230(税込)
当日出荷
32644586-67516.4
280
239
263(税込)
当日出荷
33026673-80606.4
420
319
351(税込)
当日出荷
33026682-94766.4
430
339
373(税込)
当日出荷
33026691-1251026.4
660
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32644586
2018-03-06
用途: レバーカップリングの補修
望月園芸

モノタロブランドのレバーカップリングに使用。紛失してしまい困っていたところ、ダメ元でOZCの物を注文しました。問題無く使用出来ています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする