曜日別特売

ゴム系ガスケット シリコン

ゴム系ガスケット シリコン - 小澤物産(OZC)ゴム系ガスケット シリコン - 小澤物産(OZC)ゴム系ガスケット シリコン - 小澤物産(OZC)ゴム系ガスケット シリコン - 小澤物産(OZC)ゴム系ガスケット シリコン - 小澤物産(OZC)ゴム系ガスケット シリコン - 小澤物産(OZC)ゴム系ガスケット シリコン - 小澤物産(OZC)
(4件のレビュー)

主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。

使用温度範囲(℃)-30~140内容量1個
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
全8種類を絞り込む
寸法d(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32644744-35225.5
710539
539
593(税込)
当日出荷
32644753-40276.4
1,060799
799
879(税込)
当日出荷
32644762-49346.4
1,250939
939
1,033(税込)
当日出荷
32644771-56416.4
1,6001,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
32644787-67516.4
1,9401,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
33026795-80606.4
2,2801,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
33026804-94766.4
2,6401,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
33026813-1251026.4
3,1602,398
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32644744
2022-03-18
用途: 劣化パッキンの交換
サービス業

厚みのあるものは少なく、ここはサイズもそろっているので大変助かります。

対象商品 : 32644753
2021-11-10
用途: 殺菌灯石英菅の保護に

シリコンのリング状のものを探しており、ようやく見つけました。
ゴムでは紫外線により劣化が早いのでこの商品を使用
いい感じです。

対象商品 : 33026813
2020-07-10
用途: ローバーミニ エアクリーナーBOXのパッキンとして使用

純正品よりも厚みはかなりありますが、問題なく取り付けできました。

1が参考にしています
対象商品 : 32644771
2019-06-28
用途: ガソリンタンクの蓋のガスケットに使用

サイズ、厚さともにフィットしている、柔らかく蓋の開け閉めがスムーズになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする