曜日別特売

フッ素樹脂系ガスケット スーパーPFAシール

フッ素樹脂系ガスケット スーパーPFAシール - 小澤物産(OZC)フッ素樹脂系ガスケット スーパーPFAシール - 小澤物産(OZC)フッ素樹脂系ガスケット スーパーPFAシール - 小澤物産(OZC)

O-リング形状のフッ 素ゴムをPFAで全 面被覆したガスケッ トです 。耐 薬 品 性 能 に優れています。温 度変化による変形が 少なく高温での使用 にも優れた性能を発 揮します。

使用温度範囲(℃)-20~200内容量1個
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32644796-2636206
5,880
5,298
5,828(税込)
当日出荷
32644805-3040236.7
6,520
5,898
6,488(税込)
当日出荷
32644814-3949326.7
7,480
6,798
7,478(税込)
当日出荷
32644823-4556396.7
8,580
7,798
8,578(税込)
当日出荷
32644832-5467506.7
9,380
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする