ホイールクリーナー

ホイールクリーナー - SOFT99ホイールクリーナー - SOFT99
(5件のレビュー)

洗車では落ちないホイールの汚れをスッキリ落とし、新品の輝きを復活させます。
ホイールにやさしいクリームタイプ。

用途アルミ及びスチールホイールの汚れ取り、保護用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.065kg内容量1個(65g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3264630209031
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 ホイールクリーナー』 【SOFT99 TV】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32646302
2022-07-07
用途: ホイールの掃除
有限会社越塚金属製作所

諦めていた頑固なホイールの汚れが、少量の塗布で簡単に取れ、とても満足しています。

対象商品 : 32646302
2022-03-25
用途: アルミホイール清掃

アルミホイールの汚れ落としに使用しています。磨くというより汚れを落とす感じです。

対象商品 : 32646302
2020-07-13
用途: 車の掃除時。
セブンイレブン加古川福留店卸売・小売業

凄く綺麗になった いい商品、過去の商品の中では一番。

対象商品 : 32646302
2019-08-15
用途: ホイールメンテナンス
サービス業

ABA-FD2のホイールクリーニングに使用。ダストが多く、白いホイールが汚れがちですが、よく汚れが落ちました。

対象商品 : 32646302
2014-07-26
用途: ブレーキダスト除去

ホイールクリーナーとホイール専用ローラーを使いアルミホイールを磨きあげました。ひどい汚れの時は、塗りひろげしばらく放置してからウエスを指に巻き付け拭き取ります。ノズルがもう少し細いと角まで塗りやすいかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする