曜日別特売

ニューピッチクリーナー

ニューピッチクリーナー - SOFT99ニューピッチクリーナー - SOFT99ニューピッチクリーナー - SOFT99
(19件のレビュー)

洗車しても落とせない、ガンコなタール・ピッチなどの油性の汚れや、こびりついた虫の死骸に、スプレーするだけでカンタンに落とせます。
同時に汚れ防止被膜を形成し、汚れの再付着を防止できます。

用途自動車用塗装面のピッチ&タールの除去、洗浄用成分石油系溶剤・シリコーントラスコ品番478-7706タイプエアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL適合塗装色オールカラー危険物の性状非水溶性内容量1個(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3264536502026
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 自動車整備
不動産業

タイヤのゴムあとなどは簡単に取れます。恥ずかしながら、いままでブレーキクリーナーで落としていました。便利です

2025-12-15
用途: 洗車用

落ちなかったタール&ピッチが綺麗に落ちました。
満足しています。

対象商品 : 32645365
2024-01-28
用途: サイドシル部分のピッチ汚れを除去
自動車・二輪車・自転車関連業

サイドシル部分のピッチ汚れを除去しました。
下手にやると傷になるのですが、こちらで簡単に除去できました。

対象商品 : 32645365
2023-04-28
用途: 車のタール取り
建設業・工事業

車のタール取りに使用しましたが、匂いも少なくきれいに取ることが出来ました。
この手の商品は独特な匂いがするものが多いので良かったです。

対象商品 : 32645365
2023-06-22
用途: 洗車時
相和運輸倉庫株式会社

他のとあまり比べたことがないですが、こんなものかなという感じです。ただ水洗いだけでは取れなかった油汚れの様な物は取れるので使っています。

対象商品 : 32645365
2022-10-02
用途: 自動車のピッチ付着などに
栄光自動車自動車・二輪車・自転車関連業

他店の方が安かったですが、いつも使わさせて戴いているので購入しています。

対象商品 : 32645365
2021-07-06
用途: タール ピッチ 除去
自動車・二輪車・自転車関連業

いつの間にかリアバンパーに黒い飴状の付着物があったので数ある中この商品にしました。ビックリする程取れました。虫はおまけ程度の除去力かなと思います。タール ピッチ類は綺麗に取れます。シンナー臭がキツイので換気の良い所で作業しましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 32645365
2020-01-06
用途: 洗車
株式会社CMB自動車・二輪車・自転車関連業

このくらいが普通なのでしょうが以前使っていた商品よりは悪い。塗装面にはいいのかも。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする