ベルト鳴き止めスプレー

ベルト鳴き止めスプレー - SOFT99ベルト鳴き止めスプレー - SOFT99
(3件のレビュー)

ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止めすべり止めに。
ゴムの保護、老化防止に。

用途自動車用ゴムベルトの滑り、鳴き止め用付属品ロングノズル成分石油系樹脂・石油系溶剤(22%)トラスコ品番754-3913危険物の類別非危険物内容量1個(40mL)
注意
※必ずエンジンを停止してから使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3264617109111
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 ベルト鳴き止めスプレー』 【SOFT99 TV】
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32646171
2017-04-19
用途: 自動車メンテナンス
飲食業

営業用のプロボックスに使ってみました。350,000K走行の老齢車両です。最近、冷間時にベルト泣きが発生してきましたので試しに使用。暫くは鳴いてましたが、3日目からは鳴かなくなりました。いつまで持つかは判りません。ベルト交換まで持てば幸いです。

対象商品 : 32646171
2014-06-23
用途: 車の整備

根本的にはベルト交換が必要ですが、一時凌ぎ的な用途であれば問題なく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 32646171
2013-09-25
用途: 自分の車に使用

商品裏の説明に、やり過ぎたり、ムラがあるとベルトが外れる場合があると注意書きがあり、使うのを躊躇してしまいました。
こう言った重要説明は、画面の商品説明欄などに書いて欲しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございました。
注意事項を商品情報に追記致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする