曜日別特売

高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX

高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX - 富士工業用品

塗装材を汚染させない。
硬化後の体積損失(やせ)が少ない。
接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。
気密性が高く、防水効果にすぐれている。
特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。
【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○

用途
窯業系無塗装板の目地シール。
ALC、PC板の目地シール。
モルタル、コンクリートのクラック補修。
防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。
屋根瓦のシール。
色調ホワイト成分1成分形ポリウレタン系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.2L危険物の性状非水溶性内容量1箱(320mL×10本)
注意
※アルコールと反応すると硬化不良を起こす場合がありますので、絶対に同時に併用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32647237-
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする