モノタロウ

フラッシュリーα

フラッシュリーα - モノタロウ
(279件のレビュー)

新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。
洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。
防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。

使用方法
1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。
2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。
用途自動車ボディ用プレミアムワックス成分カルナバワックス、シリコーンオイル、界面活性剤形式液体、研磨剤なし使用量1本あたり、乗用車約5~6台分。適合塗装色全塗装色対応内容量1本(200mL)
注意
※炎天下やボディが熱い時は、使用しないで下さい。
※ガラスには使用しないで下さい。付着したら拭き取って下さい。
※ワックス使用不可のプロコーティング施工車には使用しないで下さい。
※シミ・ムラの原因となりますので、原液を直接ボディにかけないで下さい。
※再塗装車や劣化した塗面に使用する場合は、シミや色ムラが発生するおそれが高く、色落ちしたり、拭取りにくくなる場合がありますので、必ず目立たない箇所で影響の無い事を確認してから使用して下さい。
※シミ・ムラの原因となりますので、塗ったまま放置しないで下さい。
※シミ、ムラの原因になるので水分は必ず拭き取って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32647535-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32647535-20084487-- 自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ 20084487自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα)モノタロウ1本(200mL)
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:279
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32647535
2018-07-03
用途: 営業者の洗車用
有限会社HIP

塗布しやすくて、ワックス効果も抜群に良いです。ただ、廃盤になったのが不思議です。こんなに良い商品は販売し続けてください。

対象商品 : 32647535
2017-04-16
用途: 車の洗車

一ヶ月くらいは水を弾いてます。コスパさいこうです!

対象商品 : 32647535
2016-03-29
用途: 時間のないときに

代替品はまだ使っていませんが、フラッシュリーβよりは明らかに効果があります。セームで水を吸い取るときに、セームに垂らしてから拭き上げて使っています。拭き上げと同時に施工できるので非常に簡単です。耐久性は余りありませんが、ワックスやコーティングをする時間がない時(たとえば雨が急に降りそうになったときなど)には非常に重宝します。次回は代替品に挑戦してみようと思います。

対象商品 : 32647535
2016-06-13
用途: 普段使い

もうかなりのリピート品です。濡れていても使えるし、仕上がりもきれい。良品だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 32647535
2016-05-08
用途: コーティング

思ったよりテカテカになります。
簡単作業なので助かります。
個人的には撥水コーティングシャンプーで楽して、気が向いたらこちらを使います

対象商品 : 32647535
2016-05-06
用途: 日常的に使用しているスバルサンバーの洗車時に使用

1~2ヶ月に一度の洗車時に使用しています。2ヶ月程間隔が開いても微妙に撥水効果が残ってます。のびも良く使いやすい。価格からいえば十分満足な製品です。

対象商品 : 32647535
2016-12-14
用途: 車メンテ時

廉価で早い配達で良かったです。機能的に何の問題もありません。

対象商品 : 32647535
2016-10-19
用途: 自家用車メンテ

これは安くて使える。リピートしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする