【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅20mm

【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅20mm - ノーブランド

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。

用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32650204-ステンレス(SUS304)2020~1003
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32651491-ステンレス(SUS304)20101~2003
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32652785-ステンレス(SUS304)20201~3003
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32654072-ステンレス(SUS304)20301~4003
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32655366-ステンレス(SUS304)20401~5003
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32656653-ステンレス(SUS304)20501~6003
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32657947-ステンレス(SUS304)20601~7003
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32659234-ステンレス(SUS304)20701~8003
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32660521-ステンレス(SUS304)20801~9003
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32661815-ステンレス(SUS304)20901~10003
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
140:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする