曜日別特売
(3件のレビュー)

伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。
接顔体のサイズは3種類です。

適合吸収缶
ネジ込み式シリーズ
CA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV
防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3
CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI
防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2
CA-304L2/OV
防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1
CA-304L/OV
用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。タイプ吸収缶2個使用タイプ仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下種別防毒マスク質量(g)135種類直結式小型国家検定合格番号TN65機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60内容量1個
取扱説明書:
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37165021GM81SM/S
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
32648007GM81SM
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
32648016GM81SM/L
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32648016
2023-12-13
用途: 現場
有限会社西名溶工建設業・工事業

これまでも同じ商品を使っていたので、追加で購入。
納得の商品です。

対象商品 : 32648016
2020-04-20
用途: 焼却場のバケットクレーン点検時
株式会社紀州工業建設業・工事業

通称、ゴミクレーン(バケットクレーン)の点検業務を実施して居ります。
臭気と粉塵保護の為に使用していますよ!!

対象商品 : 32648016
2016-02-25
用途: 清掃作業
株式会社山本重量建設業・工事業

フィルターがもう少し安いといい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする